€12.32
Ex VAT
€14.66
Inc VAT
23 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
Dimensiuni tarozi conform IS0 529
Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6.3mm |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N P |
Dimensiune filet | M6 x 1mm |
EAN | 5036140179769 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 5mm |
Lungime totală | 66mm |
Lungimea firului | 19mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Șanfren | Al doilea Conic Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |