€217.11
Ex VAT
€258.36
Inc VAT
23 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
Dimensiuni tarozi conform IS0 529
Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 25mm |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M P |
Dimensiune filet | M36 x 4mm |
EAN | 5036140181847 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 20mm |
Lungime totală | 16 - 27mm |
Lungimea firului | 48mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Șanfren | Al doilea Conic Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |