noscriptSherwood 24x3.00mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET | Cromwell Tools

Sherwood

24x3.00mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0850610D

€105.95

Ex VAT

€126.08

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    18mm

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K P

    Dimensiune filet

    M24 x 3mm

    EAN

    5036140181564

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    14mm

    Lungime totală

    130mm

    Lungimea firului

    36mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    3

    Șanfren

    Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806