noscriptSherwood 2.5x0.45mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET | Cromwell Tools

Sherwood

2.5x0.45mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0850200D

€16.42

Ex VAT

€19.54

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.8mm

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    M N P

    Dimensiune filet

    M2.0 x 0.45mm

    EAN

    5036140178915

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    2.24mm

    Lungime totală

    44.5mm

    Lungimea firului

    9.5mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    3

    Șanfren

    Al doilea Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806