Sherwood

18x2.50mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0850550D

€52.74

Ex VAT

€62.76

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    14mm

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Dimensiune filet

    M18 x 2.5mm

    EAN

    5036140181144

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    11.2mm

    Lungime totală

    112mm

    Lungimea firului

    30mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    3

    Șanfren

    Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806