noscriptSherwood 14x2.00mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET | Cromwell Tools

Sherwood

14x2.00mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0850510D

€32.68

Ex VAT

€38.89

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    11.2mm

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M

    Dimensiune filet

    M14 x 2mm

    EAN

    5036140180826

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    9mm

    Lungime totală

    95mm

    Lungimea firului

    25mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    3

    Șanfren

    Al doilea Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806