noscriptSherwood 12x1.75mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET | Cromwell Tools

Sherwood

12x1.75mm HSSGT STR. FLUTE TAPSET

SKU:

SHR0850480D

€31.58

Ex VAT

€37.58

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    9mm

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Dimensiune filet

    M12 x 1.75mm

    EAN

    5036140180628

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    7.1mm

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea firului

    23mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    3

    Șanfren

    Al doilea Conic Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806