€157.82
Ex VAT
€187.81
Inc VAT
23 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seturi de Trei - 1 din fiecare: con, auxiliar şi buşon
Dimensiuni tarozi conform IS0 529
Canal drept Dimensiuni individuale(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 2.5mm |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K N P |
Dimensiune filet | M1 x 0.25mm |
EAN | 5036140178700 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Lățimea pătratului | 2mm |
Lungime totală | 38.5mm |
Lungimea firului | 5.5mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Șanfren | Al doilea Conic Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |