Atlas Workholders

16mmxM14 T-SLOT MACHINE CLAMP SET

SKU:

ATL4251160K

€127.58

Ex VAT

€151.82

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Toate clemele în trepte sunt forjate şi întărite iar blocurile în trepte sunt confecţionate din oţel de înaltă calitate. Toate componentele (cu excepţia ştifturilor) sunt tratate termic şi finisate în oxid negru.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Atlas Workholders

    Conţinut

    Balamale de treaptă (perechi): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Mufe de extensie: (x4) M10 x 30mm Lungime Piulițe T-Slot: (x6) 12mm x 18mm x 14mm Set de cleme: (x2) 64mm x 28mm x 12mm, (x2) 100mm x 32mm x 19mm, (x2) 150mm x 32mm x 22mm Studii pentru ingineri: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm

    Dimensiune filet

    M14

    EAN

    5036140016088

    ECLASS Code

    23140000

    Masa:

    12kg

    Material

    Oțel

    Setați dimensiunea

    58PCE

    Sistem de măsurare

    Metric

    UNSPSC Code

    23153402