€120.05
Ex VAT
€142.86
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Toate clemele în trepte sunt forjate şi întărite iar blocurile în trepte sunt confecţionate din oţel de înaltă calitate. Toate componentele (cu excepţia ştifturilor) sunt tratate termic şi finisate în oxid negru.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Conţinut | Balamale de treaptă (perechi): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Mufe de extensie: (x4) M10 x 30mm Lungime Piulițe cu flanșe: (x6) M10 x 15mm Piulițe T-Slot: (x6) 12mm x 18mm x 14mm Studii pentru ingineri: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm |
Dimensiune filet | M12 |
EAN | 5036140016071 |
ECLASS Code | 23140000 |
Masa: | 12kg |
Material | Oțel |
Setați dimensiunea | 58PCE |
Sistem de măsurare | Metric |
UNSPSC Code | 23153402 |