€14.61
Ex VAT
€17.39
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Intern Dreapta
O gamă completă de dimensiuni sunt disponibile la cerere.
Descriere grad Inserţie
(P20-P40/K20-K30) Acoperit.
Sfărâmător sinterizat cu acoperire TiALN PVD cu mai multe straturi, grad de sub-microgranulaţie. Furnizează grad superioare calitativ de fileturi pentru majoritatea materialelor, inclusiv aliaje exotice şi Oţeluri inoxidabile. Cea mai bună performanţă este atinsă la viteze 5/32" de aşchiere medii spre mari.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Aliaje exotice Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cercul inscripționat | 3/8in |
Desemnare ISO | 16IR-11 W |
Diferența de înălțime a firului | 1.1mm |
Dinți pe inch | 11TPI |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140212602 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Fir standard | Whitworth |
Grad de categorie ISO | K |
Gradul producătorului | QMA |
Inserați dimensiunea | 16 |
Inserați lungimea | 16mm |
Locația filetării | Intern |
Material | Carbură, |
Numărul de puncte de tăiere | 3 |
Partea laterală până la vârful de tăiere | 1.5mm |
Tăiere ISO | K20-K30 P20-P40 |
Tip de inserţie | Întinderea |
Tipul profilului firului | Profil complet |
UNSPSC Code | 23242105 |