€10.84
Ex VAT
€12.90
Inc VAT
Product Details
Product Specification
QX500 (ISO P10-P25) Ciment. Pentru finisaj şi frezare uşoară de mare viteză. Va genera un finisaj de suprafaţă de calitate excelentă. Utilizate în principal pe oţeluri şi poate fi aplicat pentru finisarea unor oţeluri inoxidabile şi fonte.
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) Acoperit. Folosit pentru finisajul pentru Oþeluri ºi oteluri inoxidabile, de asemenea pentru strunjirea fontei maleabile la viteze mari.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Acoperit. Strunjire Medie/grea şi frezare intermediară pentru oţel/oţel inoxidabil. Combinaţie a celor mai dure acoperiri de substrat şi aluminiu (MT- TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având rezistenţă superioară la aşchiere pentru a furniza o gamă largă de aplicaţii.
QX8010 (ISO M10 S10) Acoperit. Clasa excelentã care da rezultate suprioare pe aliaje termorezistente, mai ales în industria aeronauticã. Acoperire cu TiAln asigurã rezistenþã înaltã la uzurã pe aceste materiale pretenþioase
Aschietor: NF3 - Sfărâmător de aşchii de finisare pentru inserţii negative utilizat cu QX510 pentru finisarea oţelului sau pt finisarea şi frezare medie pt fontă.
Aschietor: NSS - Aschietor de finisare. Folosit pe aliaje exotice tip aerospatial/HRSA ºi inoxidabil în conjuncþie cu grad QX8010.
Aschietor: NR8 - Sfărâmător de degroşare oţeluri şi inoxidabile cu grad QX520.
Aschietor: NM6 - Sfărâmător mediu Univesal utilizat pe inserţii negative cu grade mai dure.
Aschietor: NM4 - sfărâmător mediu utilizat pe inserţii negative pentru degroşare uşoară sau medie.
Aschietor: NM5 - Sfărâmător general pentru degroşare medie sau semi finisare pe oţeluri şi inoxidabile în combinaţie cu gradele QX510 şi QX520.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | p |
Cercul inscripționat | 12.7mm |
Desemnare ISO | WNMG 080408-NM6 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212343 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | Trigon |
Grad de categorie ISO | P |
Gradul producătorului | QX5030 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 080408 |
Lungimea muchiei de tăiere | 8.7mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-022411 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | NM6 |
Stil de inserţie | WNMG |
Tăiere ISO | M20 la M30 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |