€9.10
Ex VAT
€10.83
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Aschietor: NSS. Aplicaţie: Usoara/Medie
Aschietor: NM4. Aplicaţie: Medie
Aschietor: NM5. Aplicaţie: Medie
Aschietor: NM6. Aplicaţie: Medie
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | WNMG 060404-NM4 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140042735 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Formă | Trigon |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX520 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 60404 |
Lungimea muchiei de tăiere | 6.5mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-026136 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | NM4 |
Stil de inserţie | WNMG |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |