noscriptYamaloy VNMG 12T304-NF1 INSERT GRADE QX500 VNMG-12-CMT-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

VNMG 12T304-NF1 INSERT GRADE QX500

SKU:

YML1209404A

MPN:

VNMG-12-CMT-SVK

€8.18

Ex VAT

€9.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    QX500 (ISO P10-P25) Ciment. Pentru finisaj şi frezare uşoară de mare viteză. Va genera un finisaj de suprafaţă de calitate excelentă. Utilizate în principal pe oţeluri şi poate fi aplicat pentru finisarea unor oţeluri inoxidabile şi fonte.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
    QX8010 (ISO M10 S10) Acoperit. Clasa excelentã care da rezultate suprioare pe aliaje termorezistente, mai ales în industria aeronauticã. Acoperire cu TiAln asigurã rezistenþã înaltã la uzurã pe aceste materiale pretenþioase
    Aschietor: NF1 - Sfărâmător de finisare utilizat pentru inserţii mici de tip VNMG 12.
    Aschietor: VF - Sfărâmător universal cu rază de reacordare, utilizat pe inserţii negative. Pentru frezare uşoară şi medie în cadrul unei game largi de aplicaţii.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    p

    Desemnare ISO

    VNMG 12T304-NF1

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140042452

    ECLASS Code

    21010901

    Formă

    35° Romb

    Grad de categorie ISO

    P

    Gradul producătorului

    QX500

    Grosime:

    3.97mm

    Inserați dimensiunea

    12T304

    Lungimea muchiei de tăiere

    12mm

    Material

    Cermet

    Nr. Piesei MFR

    1-03-014671

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    NF1

    Stil de inserţie

    VNMG

    Tăiere ISO

    P10 până la P25

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242105