€10.03
Ex VAT
€11.94
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX500 (ISO P10-P25) Ciment. Pentru finisaj şi frezare uşoară de mare viteză. Va genera un finisaj de suprafaţă de calitate excelentă. Utilizate în principal pe oţeluri şi poate fi aplicat pentru finisarea unor oţeluri inoxidabile şi fonte.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
QX8010 (ISO M10 S10) Acoperit. Clasa excelentã care da rezultate suprioare pe aliaje termorezistente, mai ales în industria aeronauticã. Acoperire cu TiAln asigurã rezistenþã înaltã la uzurã pe aceste materiale pretenþioase
Aschietor: NF1 - Sfărâmător de finisare utilizat pentru inserţii mici de tip VNMG 12.
Aschietor: VF - Sfărâmător universal cu rază de reacordare, utilizat pe inserţii negative. Pentru frezare uşoară şi medie în cadrul unei game largi de aplicaţii.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | M p |
Desemnare ISO | VNMG 12T302-NF1 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140042445 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | 35° Romb |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX530 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 12T302 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-030919 |
Raza de curbă | 0.2 |
Spărgător de cipuri | NF1 |
Stil de inserţie | VNMG |
Tăiere ISO | M20 la M30 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |