Yamaloy

VCGT 160412-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1209161N

€16.74

Ex VAT

€19.92

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
    Debavuator de așchii: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de
    aluminiu.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    VCGT 160412-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140042421

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    35° Romb

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    1604

    Lungimea muchiei de tăiere

    16mm

    Material

    Carbură,

    Raza de curbă

    1.2

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    VCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105