€14.13
Ex VAT
€16.81
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
Debavuator de așchii: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de
aluminiu.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Metal neferos |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K |
Cercul inscripționat | 6.35mm |
Desemnare ISO | VCGT 110302-AL |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140042377 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | 35° Romb |
Grad de categorie ISO | K |
Gradul producătorului | k10 |
Grosime: | 3.18mm |
Inserați dimensiunea | 110302 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-03-003478 |
Raza de curbă | 0.2 |
Spărgător de cipuri | AL |
Stil de inserţie | VCGT |
Tăiere ISO | De la K05 la K20 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |