noscriptYamaloy TNMG 160408-NM6 INSERT GRADE QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

TNMG 160408-NM6 INSERT GRADE QX5030

SKU:

YML1207526H

€9.86

Ex VAT

€11.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
    QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea oțelului și a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
    QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.
    QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.


    Debavuator de așchii: NF2. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NR8. Aplicare: Aspru.
    Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    p

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    TNMG 160408-NM6

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140212275

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN)

    Formă

    Triunghi

    Grad de categorie ISO

    M P

    Gradul producătorului

    QX5030

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    160408

    Lungimea muchiei de tăiere

    16.5mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-02-021874

    Raza de curbă

    0.8

    Spărgător de cipuri

    NM6

    Stil de inserţie

    TNMG

    Tăiere ISO

    P20 până la P40

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242105