€9.69
Ex VAT
€11.53
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD.Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
Debavuator de așchii: PM - Sfărâmător mediu utilizat pe inserţii pozitive de aplicaţie
generală.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | K M p |
Cercul inscripționat | 6.35mm |
Desemnare ISO | TCMT 110204-PM |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140041783 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Al2O3+TiCN+TiN |
Formă | Triunghi |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX520 |
Grosime: | 2.38mm |
Inserați dimensiunea | 110204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-025699 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | PM |
Stil de inserţie | TCMT |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 M10 la M30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |