€15.61
Ex VAT
€18.58
Inc VAT
Product Details
Product Specification
K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
QX520 P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
Aschietor: PF -Sfărâmător de finisare Utilizat pe inserţii pozitive pentru aplicaţii generale.
Aschietor: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de aluminiu.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K M |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | TCGT 16T304-PF |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212244 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | Triunghi |
Grad de categorie ISO | K M |
Gradul producătorului | QX5020 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 16T304 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-026102 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | PF |
Stil de inserţie | TCGT |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |