€11.92
Ex VAT
€14.18
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
QX520 P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
Aschietor: PF. Aplicaţie: Finisaj
Aschietor: AL. Aplicaţie: Medie
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K |
Cercul inscripționat | 6.35mm |
Desemnare ISO | TCGT 110204-AL |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140041578 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Formă | Triunghi |
Grad de categorie ISO | K |
Gradul producătorului | k10 |
Grosime: | 2.38mm |
Inserați dimensiunea | 110204 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-03-002271 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | AL |
Stil de inserţie | TCGT |
Tăiere ISO | De la K05 la K20 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |