Yamaloy

TCGT 110202-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1206931N

MPN:

TCGT-11-CTD-SVK

€13.26

Ex VAT

€15.78

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
    QX520 P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.


    Aschietor: PF. Aplicaţie: Finisaj
    Aschietor: AL. Aplicaţie: Medie


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    6.35mm

    Desemnare ISO

    TCGT 110202-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140041561

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    Triunghi

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    2.38mm

    Inserați dimensiunea

    110202

    Lungimea muchiei de tăiere

    11mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-03-002264

    Raza de curbă

    0.2

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    TCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105