noscriptYamaloy SPMR 120308-PG INSERT GRADE QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

SPMR 120308-PG INSERT GRADE QX5020

SKU:

YML1206662G

€12.55

Ex VAT

€14.93

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.


    Debavuator de așchii: PG. Aplicare: Mediu.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    K p

    Cercul inscripționat

    12.7mm

    Desemnare ISO

    SPMR 120308-PG

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140212237

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Formă

    Pătrat

    Grad de categorie ISO

    K M

    Gradul producătorului

    QX5020

    Grosime:

    3.18mm

    Inserați dimensiunea

    120308

    Lungimea muchiei de tăiere

    12mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-02-025687

    Raza de curbă

    0.8

    Spărgător de cipuri

    PG

    Stil de inserţie

    SPMR

    Tăiere ISO

    M10 la M30 P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    11°

    UNSPSC Code

    23242105