€9.50
Ex VAT
€11.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Acoperit. Strunjire Medie/grea şi frezare intermediară pentru oţel/oţel inoxidabil. Combinaţie a celor mai dure acoperiri de substrat şi aluminiu (MT- TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având rezistenţă superioară la aşchiere pentru a furniza o gamă largă de aplicaţii.
Aschietor: NM5. Aplicaţie: Medie
Aschietor: NM6. Aplicaţie: Medie
Aschietor: ST. Aplicaţie: Medie
Aschietor: NM7. Aplicaţie: Medie/Mare
Aschietor: NR8. Aplicaţie: Mare
Aschietor: NR9. Aplicaţie: Mare
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | p |
Cercul inscripționat | 12.7mm |
Desemnare ISO | SNMG 120408-NM6 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212220 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | Pătrat |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX5030 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 120408 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 5507637 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | NM6 |
Stil de inserţie | SNMG |
Tăiere ISO | M20 la M30 P20 până la P40 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |