noscriptYamaloy SCMT 09T304-PM INSERT GRADE QX520 SCMT-09-CTD-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

SCMT 09T304-PM INSERT GRADE QX520

SKU:

YML1200425D

MPN:

SCMT-09-CTD-SVK

€10.97

Ex VAT

€13.05

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
    Aschietor: PM - Sfărâmător mediu utilizat pe inserţii pozitive de aplicaţie
    generală.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    M p

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    SCMT 09T304-PM

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140039384

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    MT-TiCN/TiC/AL203

    Formă

    Pătrat

    Grad de categorie ISO

    M P

    Gradul producătorului

    QX520

    Grosime:

    3.97mm

    Inserați dimensiunea

    09T304

    Lungimea muchiei de tăiere

    9mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-02-025401

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    PM

    Stil de inserţie

    SCMT

    Tăiere ISO

    M10 la M30 P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105