noscriptYamaloy SCGT 09T308-AL INSERT GRADE K10 SCGT-09-CTD-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

SCGT 09T308-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1204169N

MPN:

SCGT-09-CTD-SVK

€8.82

Ex VAT

€10.50

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
    Aschietor: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de aluminiu.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Bronz

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    SCGT 09T308-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040847

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    Pătrat

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    3.97mm

    Inserați dimensiunea

    09T308

    Lungimea muchiei de tăiere

    9mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    5540028

    Raza de curbă

    0.8

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    SCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105