noscriptYamaloy KNUX 160405-R11 INSERT GRADE QX530 KNUX-16-CTD-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

KNUX 160405-R11 INSERT GRADE QX530

SKU:

YML1202213E

MPN:

KNUX-16-CTD-SVK

€10.05

Ex VAT

€11.96

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Aschietor: L11. Aplicaţie: Mare
    Aschietor: R11. Aplicaţie: Mare


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    M p

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    KNUX 160405-R11

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140040670

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Al2O3+TiCN+TiN

    Formă

    Paralelogramă de 55°

    Grad de categorie ISO

    M P

    Gradul producătorului

    QX530

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    160405

    Lungimea muchiei de tăiere

    16mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    5504866

    Raza de curbă

    0.5

    Spărgător de cipuri

    R11

    Stil de inserţie

    KNUX

    Tăiere ISO

    M15 la M30 P20 până la P40

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242105