€10.05
Ex VAT
€11.96
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Aschietor: L11. Aplicaţie: Mare
Aschietor: R11. Aplicaţie: Mare
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | M p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | KNUX 160405-R11 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140040663 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Al2O3+TiCN |
Formă | Paralelogramă de 55° |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX520 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 160405 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 5505041 |
Raza de curbă | 0.5 |
Spărgător de cipuri | R11 |
Stil de inserţie | KNUX |
Tăiere ISO | M10 la M30 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |