€19.21
Ex VAT
€22.86
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
Aschietor: L11 / R11 - sfărâmător universal pentru copiere de strunjire.
(A): 05 L/R11 (B): 10 L/R11
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | M p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | KNUX 160405-L11 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140212190 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Al2O3+TiCN+TiN |
Formă | Paralelogramă de 55° |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX5030 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 160405 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-024194 |
Raza de curbă | 0.5 |
Spărgător de cipuri | L11 |
Stil de inserţie | KNUX |
Tăiere ISO | M20 la M30 P20 până la P40 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |