€14.97
Ex VAT
€17.81
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX505 (ISO K05-K15) Acoperit. Folosit pentru finisaj ºi semi finisaj ºi asprire medie a fontelor inclusive maleabile şi modulare la viteza mare.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
QX535S (ISO M10-M30) Acoperit cu CVD. Pentru aplicatii de finisaj pe o varietate largã de oþeluri inoxidabile.
QX8010 (ISO M10 S10) Acoperit. Clasa excelentã care da rezultate suprioare pe aliaje termorezistente, mai ales în industria aeronauticã. Acoperire cu TiAln asigurã rezistenþã înaltã la uzurã pe aceste materiale pretenþioase.
Debavuator de așchii: NF3 - Sfărâmător de aşchii de finisare pentru inserţii negative utilizat cu QX510 pentru finisarea oţelului sau pt finisarea şi frezare medie
pt fontă.
Debavuator de așchii: NM4 - sfărâmător mediu utilizat pe inserţii negative pentru degroşare uşoară sau medie.
Debavuator de așchii: NM5 - Sfărâmător general pentru degroşare medie sau semi finisare pe oţeluri şi inoxidabile în combinaţie cu gradele QX510 şi QX520.
Debavuator de așchii: NM6 - Sfărâmător mediu Univesal utilizat pe inserţii negative cu grade mai dure.
Debavuator de așchii: NM7 - Un sfărâmător cu muchia ondulată pentru copierea de pivotare unde controlul adâncimii de frezare este foarte important. Folosiþi cu gr.
QX520 on Oþeluri, Inox ºi fontã maleabilã.
Debavuator de așchii: NR8 - Sfărâmător de degroşare oţeluri şi inoxidabile cu grad QX520.
Debavuator de așchii: ST - Sfărâmător de degroşare uşoară spre medie utilizat în tandem cu gradul QX535S pentru strunjirea Otelurilor ioxidabile.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | p |
Cercul inscripționat | 12.7mm |
Desemnare ISO | DNMG 150608-NM6 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140284210 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | 55° Rombic |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX530 |
Grosime: | 6.35mm |
Inserați dimensiunea | 150608 |
Lungimea muchiei de tăiere | 15mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-021872 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | NM6 |
Stil de inserţie | DNMG |
Tăiere ISO | M20 la M30 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |