Yamaloy

DNMG 150604-NM6 INSERT GRADE QX530

SKU:

YML1201696E

MPN:

DNMG-15-CTD-SVK

€15.79

Ex VAT

€18.79

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX505 (ISO K05-K15) cu strat protector. Folosit pentru finisarea, semifinisarea și debavuarea medie a fontei, inclusiv a fierului maleabil și nodular, la viteze mari.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
    QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.
    QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.


    Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: NSA. Aplicare: Tăiere ușoară.
    Debavuator de așchii: NSS. Aplicare: Tăiere ușoară/medie.
    Debavuator de așchii: NM4. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Med/Aspru.
    Debavuator de așchii: NR8. Aplicare: Aspru.
    Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    M p

    Cercul inscripționat

    12.7mm

    Desemnare ISO

    DNMG 150604-NM6

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040526

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Formă

    55° Rombic

    Grad de categorie ISO

    M P

    Gradul producătorului

    QX530

    Grosime:

    6.35mm

    Inserați dimensiunea

    150604

    Lungimea muchiei de tăiere

    15mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-02-024820

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    NM6

    Stil de inserţie

    DNMG

    Tăiere ISO

    M20 la M30 P20 până la P40

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242105