€12.55
Ex VAT
€14.93
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Tipuri:
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
Debavuator de așchii: PM. Aplicare: Tăiere metal.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | M p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | DCMT 11T308-PM |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212183 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | 55° Rombic |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX5030 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 11T308 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-023149 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | PM |
Stil de inserţie | DCMT |
Tăiere ISO | M20 la M30 P20 până la P40 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |