€12.32
Ex VAT
€14.66
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Acoperit. Strunjire Medie/grea şi frezare intermediară pentru oţel/oţel inoxidabil. Combinaţie a celor mai dure acoperiri de substrat şi aluminiu (MT- TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având rezistenţă superioară la aşchiere pentru a furniza o gamă largă de aplicaţii.
PM - Sfărâmător mediu utilizat pe inserţii pozitive de aplicaţie generală.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | K M |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | DCMT 11T308-PM |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212176 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | 55° Rombic |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX5020 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 11T308 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-025400 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | PM |
Stil de inserţie | DCMT |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 M10 la M30 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |