noscriptYamaloy DCMT 11T304-PM INSERT GRADE QX520 DCMT-11-CTD-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

DCMT 11T304-PM INSERT GRADE QX520

SKU:

YML1201328D

MPN:

DCMT-11-CTD-SVK

€7.68

Ex VAT

€9.14

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.


    Debavuator de așchii: PM. Aplicare: Tăiere metal.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    M p

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    DCMT 11T304-PM

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040168

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Al2O3+TiCN+TiN

    Formă

    55° Rombic

    Grad de categorie ISO

    K M P

    Gradul producătorului

    QX520

    Grosime:

    3.97mm

    Inserați dimensiunea

    11TPI - 28TPI

    Lungimea muchiei de tăiere

    11mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    5506996

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    PM

    Stil de inserţie

    DCMT

    Tăiere ISO

    De la K10 la K30 M10 la M30 P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105