Yamaloy

CNMG 120408-NSA INSERT GRADE QX8010

SKU:

YML1200724K

€8.29

Ex VAT

€9.87

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea oțelului și a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
    QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.
    QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.


    Debavuator de așchii: NF2. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: NSA. Aplicare: Tăiere ușoară.
    Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
    Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Med/Aspru.
    Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aliaj

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    M S

    Cercul inscripționat

    12.7mm

    Desemnare ISO

    CNMG 120408-NSA

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140028319

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Formă

    Romboedru de 80 de grade

    Grad de categorie ISO

    M S

    Gradul producătorului

    QX8010

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    120408

    Lungimea muchiei de tăiere

    12.9mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-02-034716

    Raza de curbă

    0.8

    Spărgător de cipuri

    NSA

    Stil de inserţie

    CNMG

    Tăiere ISO

    M10

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242105