Yamaloy

CCMT 060204-PM INSERT GRADE QX500

SKU:

YML1200355A

€7.45

Ex VAT

€8.87

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    K10 (ISO K10) fără strat protector. Folosit în combinație cu o geometrie a deviației ridicată pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice și a altor materiale neferoase moi.
    QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.


    Debavuator de așchii: PF. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: AL. Aplicare: Tăiere metal (Alum).


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    p

    Cercul inscripționat

    6.35mm

    Desemnare ISO

    CCMT 060204-PM

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140039131

    ECLASS Code

    21010901

    Formă

    Romboedru de 80 de grade

    Grad de categorie ISO

    P

    Gradul producătorului

    QX500

    Grosime:

    2.38mm

    Inserați dimensiunea

    60204

    Lungimea muchiei de tăiere

    6mm

    Material

    Cermet

    Nr. Piesei MFR

    1-03-014553

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    PM

    Stil de inserţie

    CCMT

    Tăiere ISO

    P10 până la P25

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105