€16.21
Ex VAT
€19.29
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
QX500 (ISO P10-P25) Ciment. Pentru finisaj şi frezare uşoară de mare viteză. Va genera un finisaj de suprafaţă de calitate excelentă. Utilizate în principal pe oţeluri şi poate fi aplicat pentru finisarea unor oţeluri inoxidabile şi fonte.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
Aschietor: PF -Sfărâmător de finisare Utilizat pe inserţii pozitive pentru aplicaţii generale.
Aschietor: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de aluminiu.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K M |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | CCGT 09T304-PF |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140039025 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Formă | Romboedru de 80 de grade |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX520 |
Grosime: | 3.97mm |
Inserați dimensiunea | 09T304 |
Lungimea muchiei de tăiere | 9mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-026040 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | PF |
Stil de inserţie | CCGT |
Tăiere ISO | M10 la M30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |