noscriptSwissTech 8.0 WELDON STD 3FL SLOT DRILL-TICN-8% CO SWT1630638A | Cromwell Tools

SwissTech

8.0 WELDON STD 3FL SLOT DRILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1630638A

MPN:

SWT1630638A

€20.82

Ex VAT

€24.78

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 06 - Serie Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform e8. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Uncoated Pentru frezare de producţie generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei împreună cu duritatea ridicată a acesteia


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140202481

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    69mm

    Lungimea canelurilor

    19mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    6

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605