SwissTech

6.0mm ST/SH 3FL HIGH HELIX CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SWT1615806A

MPN:

SWT1615806A

€30.61

Ex VAT

€36.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria 58, Serie normală
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor.


    Disponibile cu carbid fără strat (pentru prelucrare de producție generală) sau cu strat TiCN (prelungește durata de viață a uneltei de tăiere și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Aluminiu

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200579

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea canelurilor

    16mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    nominală

    Serie 58

    Număr de caneluri

    3

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241605