SwissTech

6.0mm HSSE PM 2FL B/N WELDON S/DRILL PEAL POWER

SKU:

SWT1659706A

MPN:

SWT1659706A

€25.76

Ex VAT

€30.65

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Seria 97 - Serie normală
    Tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform
    DIN 844.


    Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
    Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
    Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
    ridicate
    Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
    Costuri reduse de fabricare
    Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
    convenţionale TiALN sau TiCN
    Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
    Rezistenţă superioară la oxidare
    Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140288515

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Vârf de mare putere cu înveliş.

    Lungime totală

    52mm

    Lungimea canelurilor

    8mm

    Material

    Oțel metalic de mare viteză cobalt sub formă de pulbere

    nominală

    Serie 97

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605