€43.28
Ex VAT
€51.50
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 78 Lungime Standard
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru de tăiere
conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SBQ-2PR.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Aplicație de frezare | Frezare cu alimentare mare |
Aplicație materială | Aluminiu |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207257 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Q-Coat |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 80mm |
Lungimea canelurilor | 10mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
nominală | Serie 78 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | La standardele producătorilor. |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241605 |