Sherwood

5.0mm 3FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SHR1613100K

€15.11

Ex VAT

€17.98

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    Pentru o performanţă optimă şi o îndepărtare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării în aliajele uşoare, aluminiu, materiale neferoase şi materiale moi. Fabricate conform Standardelor USCTi.
    2 canale pentru îndepărtarea completă a aşchiilor.
    4 canale pentru rigiditate maximă.
    (3 canale oferă o combinaţie de avanataje obţinute cu două şi patru canale.)


    Toleranţe
    Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
    Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140187795

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    51mm

    Lungimea canelurilor

    16mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    3

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605