Kennedy

5.0mm 2FL STANDARD CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

KEN1610100K

MPN:

3M

€13.17

Ex VAT

€15.67

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    2 Canale
    Pentru o performanţă optimă şi o îndepărtare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării în aliajele uşoare, aluminiu, materiale neferoase şi materiale moi. Fabricate conform. Standardelor de lucru.


    Toleranţa metric
    Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranta: +0.000, -0.050.
    Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranta: +0.000, -0.080.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    5mm

    Brand

    Kennedy

    Diametrul tăietorului

    5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140097056

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea canelurilor

    14mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605