€18.79
Ex VAT
€22.36
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Jasne wykończenie. Typ ostrza: 30° linia śrubowa. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.
Tolerancje
Średnica: Inch: aż do 1”. Tolerancja: +0.0025, -0.0005.
Średnica: Inch: ponad 1” ~. Tolerancja: +0.0050, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 1/4in. |
Brand | Sherwood |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140370494 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungimea canelurilor | 5/8in. |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | 5321T |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |