noscriptSherwood 20.0mm HSCO 3FL SC/SH SLOT DRILL 3042022000 | Cromwell Tools

Sherwood

20.0mm HSCO 3FL SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0616022D

MPN:

3042022000

€46.89

Ex VAT

€55.80

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Serie normală Tip 5321T
    Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix. Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
    Diametru: Peste 38.00mm. Toleranță: +0.1250, -0.0000.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140176829

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    90mm

    Lungimea canelurilor

    38mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    nominală

    5321T

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605