SwissTech

20.0 SCR STD 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1632920A

MPN:

SWT1632920A

€44.53

Ex VAT

€52.99

Inc VAT

IN STOCK (36)

    Product Details

    Seria 29, Serie normală
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287358

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Lungime totală

    104mm

    Lungimea canelurilor

    38mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    29

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835D

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605