€11.12
Ex VAT
€13.23
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru performanţa optimă şi eliminare maximă de şpan în găurire şi slotare în majoritatea materialelor inclusive alamă, aluminium, neferoase şi alte materiale moi.
Fabricat conform USCTi Standarde.
Toleranţe
Diametru (Metric): Peste 1.00 ~ până la 6.00. Toleranţa: +0.000, -0.050.
Diametru (Metric): Pesta 6.00 ~ până la 25.00. Toleranţa: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3mm |
Aplicație de frezare | Plonjând |
Aplicație materială | Alte materiale moi |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140187658 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 38mm |
Lungimea canelurilor | 4mm |
Material | Carbură, |
Material de | Microcereale |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | Standardele USCTi |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
UNSPSC Code | 23241605 |