€10.29
Ex VAT
€12.25
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 29, Serie normală
Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140331402 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 51mm |
Lungimea canelurilor | 7mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 29 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 1835D |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |