noscriptSwissTech 16.0mm ST/SH 3FL HIGH HELIX CARBIDE SLOT DRILL SWT1615816A | Cromwell Tools

SwissTech

16.0mm ST/SH 3FL HIGH HELIX CARBIDE SLOT DRILL

SKU:

SWT1615816A

MPN:

SWT1615816A

€167.55

Ex VAT

€199.38

Inc VAT

IN STOCK (25)

    Product Details

    Seria 58, Serie normală
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor.


    Disponibile cu carbid fără strat (pentru prelucrare de producție generală) sau cu strat TiCN (prelungește durata de viață a uneltei de tăiere și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Metale neferoase

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    16mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140200616

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea canelurilor

    25mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    nominală

    Serie 58

    Număr de caneluri

    3

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241605