noscriptSwissTech 16.0 SCR STD 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO SWT1632946A | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 SCR STD 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1632946A

MPN:

SWT1632946A

€40.89

Ex VAT

€48.66

Inc VAT

IN STOCK (34)

    Product Details

    SDN-2TR TiCN Acoperit
    Seria 29 - Serie normală, cu strat TiCN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    16mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140331518

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    92mm

    Lungimea canelurilor

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    29

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605